Referenties
SMC:CQSB12-20DM
Rubix:05292116
Fabrikant:00222733

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB12-20DM
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x51x25 mm |
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen