FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-50-A-P-A-F1A 8142936

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-63-50-A-P-A-F1A
Rubix:A0251850
Fabrikant:8142936
EAN:4052568572006
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-50-A-P-A-F1A 8142936

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-63-50-a-p-a-f1a
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-63-50-A-P-A-F1A 8142936


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-63-50-a-p-a-f1a
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
€ 124,74 excl. BTW
/ stuk
€ 150,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen