FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-80-10-P-A 554277

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-80-10-P-A
Rubix:05123414
Fabrikant:554277
EAN:4052568199029
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-80-10-P-A 554277

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-80-10-P-A 554277


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1668 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 244,59 excl. BTW
/ stuk
€ 295,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen