SMC CILINDER CDU10-30D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU10-30D
Rubix:05265458
Fabrikant:00015372
EAN:3618035787741
SMC CILINDER CDU10-30D

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDU10-30D


Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 10 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82x24x15 mm
Logistiek gewicht56 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
50,10 excl. BTW
/ stuk
60,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen