SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU20-5S

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU20-5S
Rubix:05292272
Fabrikant:CDU20-5S
EAN:3618035787147
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU20-5S

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU20-5S


Vrije Montage Cilinder, Enkelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 20 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 5 mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x40x26 mm
Logistiek gewicht95 g
Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
€ 55,67 excl. BTW
/ stuk
€ 67,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen