SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32-10D
Lineare Actuatoren CU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDU32-10D
Rubix:05292274
Fabrikant:00015603
EAN:3618035786706

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder; dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU32-10D
Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 32 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 32 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89x62x40 mm |
| Logistiek gewicht | 408 g |
| Type | compacte cilinder; dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,19 excl. BTW
/ stuk
€ 95,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen