SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU10-15S

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CU10-15S
Rubix:A0725402
Fabrikant:00036171
EAN:3618035666886
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU10-15S

Technische samenvatting

Typevrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU10-15S


Vrije Montage Cilinder, Enkelwerkend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x24x15 mm
Logistiek gewicht44 g
Typevrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
35,69 excl. BTW
/ stuk
43,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen