SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU16-15S

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CU16-15S
Rubix:05292307
Fabrikant:00036218
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU16-15S

Technische samenvatting

Typevrij gemonteerde compacte cilinder
Diameter zuiger26 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU16-15S


Vrije Montage Cilinder, Enkelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: None
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x32x20 mm
Logistiek gewicht62 g
Typevrij gemonteerde compacte cilinder
Diameter zuiger26 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongCN
40,35 excl. BTW
/ stuk
48,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen