Referenties
SMC:CU6-5D
Rubix:05292339
Fabrikant:00036467

Technische samenvatting
| Type | stelinrichting c(d)u |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CU6-5D
Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
C(D)U, cilinder voor directe montage, dubbelwerkend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x22x13 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | stelinrichting c(d)u |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,92 excl. BTW
/ stuk
€ 38,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen