SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUK25-30D
Lineare Actuatoren CU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CUK25-30D
Rubix:05292365
Fabrikant:00029239

Technische samenvatting
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUK25-30D
Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 25 mm
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 25 mm
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103x50x32 mm |
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Type | vrij gemonteerde cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,17 excl. BTW
/ stuk
€ 93,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen