SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB6-4SM
Lineare Actuatoren CUJ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDUJB6-4SM
Rubix:05292426
Fabrikant:00072271
EAN:3618035784788

Technische samenvatting
| Type | mini vrij gemonteerde cilinder; enkelwerkend - veerretour |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJB6-4SM
Miniatuur Vrije Montage Cilinder
•Miniature free mount Space saving compact cylinder Available in 4mm to 10mm bore size
Clean Series: Without Clean Series
Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
Bore Size: 6
Stroke: 4mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Clean Series: Without Clean Series
Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
Bore Size: 6
Stroke: 4mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x19x13 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Type | mini vrij gemonteerde cilinder; enkelwerkend - veerretour |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,01 excl. BTW
/ stuk
€ 35,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen