SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS20-5SM

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDUJS20-5SM
Rubix:05292486
Fabrikant:00695258
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS20-5SM

Technische samenvatting

Typeenkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDUJS20-5SM


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x36x25 mm
Logistiek gewicht127 g
Typeenkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
38,49 excl. BTW
/ stuk
46,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen