Referenties
SMC:CDQSB16-50DCM-X1262
Rubix:A0635027
Fabrikant:CDQSB16-50DCM-X1262

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDQSB16-50DCM-X1262
Sterke punten
•Standaard dubbelwerkende enkele stang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25 (mm)
Slagen van 5 mm tot 300 mm, afhankelijk van boringmaat
Bevestigingen: doorlopend gat/beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Boringmaten: 12, 16, 20, 25 (mm)
Slagen van 5 mm tot 300 mm, afhankelijk van boringmaat
Bevestigingen: doorlopend gat/beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele gaffel
Diverse schakelaars en diverse lengtes aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,24 excl. BTW
/ stuk
€ 126,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen