SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB10-25DM
Lineare Actuatoren CUJ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CUJB10-25DM
Rubix:05292489
Fabrikant:CUJB10-25DM

Technische samenvatting
| Type | cilinder van de serie cuj |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB10-25DM
Miniatuur Vrije Montage Cilinder
C(D)UJ, miniatuurcilinder voor directe montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x22x13 mm |
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Type | cilinder van de serie cuj |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,06 excl. BTW
/ stuk
€ 35,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen