SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS20-45D

Lineare Actuatoren CUJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJS20-45D
Rubix:05292584
Fabrikant:00699356
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS20-45D

Technische samenvatting

Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJS20-45D


Miniatuur Vrije Montage Cilinder
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69x36x25 mm
Logistiek gewicht135 g
Typemini vrij gemonteerde cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder45 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
33,15 excl. BTW
/ stuk
40,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen