SMC CILINDER CDU25-25D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU25-25D
Rubix:05263957
Fabrikant:00015568
EAN:3618035786942
SMC CILINDER CDU25-25D

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDU25-25D


Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 25 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 25 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x50x32 mm
Logistiek gewicht159 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
70,11 excl. BTW
/ stuk
84,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen