SMC DRAAICILINDER CRB1BW50-100D-XF

Roterende aansturing, schoepenstijl

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CRB1BW50-100D-XF
Rubix:05266905
Fabrikant:00158089
SMC DRAAICILINDER CRB1BW50-100D-XF

Technische samenvatting

Typecrb1
Diameter zuiger78 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER CRB1BW50-100D-XF


De CRB1 roterende aandrijving in schoepenstijl wordt aangeboden in 4 maten (50, 63, 80 en 100 mm). Rotatiehoeken van maximaal 270° is voor de hele serie mogelijk. De dubbele schoepenstijl wordt aangeboden voor de 90°- en 100°-rotatie en maakt twee keer de koppel van een enkele schoep mogelijk. De lagers worden door deze serie gebruikt om radiale en duwbelastingen te steunen. Bovendien worden intern rubberen bumpers gebruikt (met uitzondering van maat 10) wat deze serie zeer betrouwbaar maakt. Optionele automatische schakels kunnen overal langs de omtrek worden verplaatst, zodat bevestiging mogelijk is in een positie die het best past bij uw specificaties.
C(D)RB1*W50~100, Rotary Actuator, Vane Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)129x78x67 mm
Logistiek gewicht853 g
Typecrb1
Diameter zuiger78 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
213,97 excl. BTW
/ stuk
258,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen