Referenties
Mitutoyo:182-242
Rubix:A0277718
EAN:4946368046341

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN LINIAAL 18" 182-242
Sterke punten
•Ze hebben duidelijke gradaties op een satijn-chroomafwerking
De linialen zijn roestvast gehard
De linialen zijn roestvast gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 457,2 mm |
| Materiaal | satijn-chroomstaal |
| Type | volledig flexibele liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,30 excl. BTW
/ stuk
€ 62,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen