Referenties
Mitutoyo:182-265
Rubix:A0276525
EAN:4946368046433

Documenten
Productdetails : MITUTOYO LINIAAL STAAL 600MM/24", METRIC/INCH 182-265
Volledig flexibele stalen liniaal 150 mm/6 inch Roestvrijstalen liniaal, gehard en getemperd. Duidelijke schaalverdeling op satijnchromen afwerking.
Sterke punten
•Ze hebben duidelijke schaalverdeling op een satijnchromen afwerking
De linialen zijn van gehard roestvrij staal
De linialen zijn van gehard roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | volledig flexibele regel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,10 excl. BTW
/ stuk
€ 86,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden