Referenties
Mitutoyo:539-142-30
Rubix:A0278295
Fabrikant:539-142-30
EAN:4946368584041

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT103 3000 MM 539-142-30
Mitutoyo linear liniaal at103 3000 mm 539-142-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 3000 mm |
| Nauwkeurigheid | 20 |
| Model | at103-3000 |
| Meetvlak | 3000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.160,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.613,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen