Referenties
Mitutoyo:572-573
Rubix:A0275619
Fabrikant:572-573
EAN:4946368373973

Productdetails : MITUTOYO ABSOLUTE DIGITALE LINIAL 300 MM VER. 572-573
Mitutoyo absolute digitale linial 300 mm ver. 572-573
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 300 mm |
| Nauwkeurigheid | 40 |
| Model | sdv-12' e |
| Meetvlak | 0-300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 713,70 excl. BTW
/ stuk
€ 863,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen