Referenties
Mitutoyo:539-154-30
Rubix:A0275767
Fabrikant:539-154-30
EAN:4946368584416

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT103 6000 MM 539-154-30
Mitutoyo linear liniaal at103 6000 mm 539-154-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 6000 mm |
| Nauwkeurigheid | 53 |
| Model | at103-6000 |
| Meetvlak | 6000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.480,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7.840,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen