Referenties
Mitutoyo:539-145-30
Rubix:A0275774
Fabrikant:539-145-30
EAN:4946368584324

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT103 3750 MM 539-145-30
Mitutoyo linear liniaal at103 3750 mm 539-145-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 3750 mm |
| Nauwkeurigheid | 35 |
| Model | at103-3750 |
| Meetvlak | zakres efektywny l0: 3750 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.320,00 excl. BTW
/ stuk
€ 5.227,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen