Referenties
Mitutoyo:539-207-30
Rubix:A0277729
Fabrikant:539-207-30
EAN:4946368575599

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT113 400 MM 539-207-30
Mitutoyo linear liniaal at113 400 mm 539-207-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 400 mm |
| Nauwkeurigheid | 7 |
| Model | at113-400 |
| Meetvlak | 400 mm (l0) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 697,50 excl. BTW
/ stuk
€ 843,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen