Referenties
Mitutoyo:539-209-30
Rubix:A0275751
Fabrikant:539-209-30
EAN:4946368575612

Productdetails : MITUTOYO LINEAR LINIAAL AT113 500 MM 539-209-30
Mitutoyo linear liniaal at113 500 mm 539-209-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 500 mm |
| Nauwkeurigheid | 7,5 |
| Model | at113-500 |
| Meetvlak | efektywny zakres pomiarowy l0: 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 789,30 excl. BTW
/ stuk
€ 955,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen