CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-4/6-3010
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898359
Rubix:A0806945
EAN:3660338520952

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-4/6-3010
Bandzaagblad 3010x27x0.9mm vertanding 4/6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3010 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 4/6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,39 excl. BTW
/ stuk
€ 59,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
