CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-6/10-2910
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898354
Rubix:A0806949
EAN:3660338520907

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-6/10-2910
Bandzaagblad 2910x27x0,9mm vertanding 6/10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2910 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 6/10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,73 excl. BTW
/ stuk
€ 57,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
