Referenties
Fabory:38690.360.001
Rubix:08911485
EAN:8715492782564

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 37 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 66 mm |
Productdetails : BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M36
Lipborgplaat met twee lippen DIN 463 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,000 g |
| Binnendiameter | 37 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 66 mm |
| Norm | DIN 463 |
| Type | borgplaat/dubbele lip d463 m36 |
| Metrische diameter | M36 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,63 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
37 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
66 mm
Type
borgplaat/dubbele lip d463 m36
Metrische diameter
M36