SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M10X18X2,7
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZA10,5A1
Rubix:A0823232
Fabrikant:679845710105
EAN:4043377227713


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A5 |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ GESLOTEN-BU D6798A M10X18X2,7
SPARTEX RVS A1 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6798A M10X18X2,7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A5 |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | waaiervormige sluitringen, vorm a |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 2,7 mm |
| Kwaliteitsklasse | A5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 295,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
10,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
18 mm
Type
Metrische diameter
M10