Referenties
Dichtomatik:67022058
Rubix:04030331
Fabrikant:67022058

Productdetails : OLIEKEERRING 15X23X3 A/510
De WA is een eenzijdig radiaal werkende afdichtingsring, bestemd voor roterende of draaiende assen en optioneel verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de tegenoverliggende zijde van de vloeistof om het binnendringen van vuil van buitenaf te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden