Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U3 24,00 40,00 0,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:04152170
Fabrikant:22888

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 24X40X10 A
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met een radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van assen en asstangen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspiraalveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
