FESTO LAGERBLOK LNG-100 33895

LNG gaffelvoetbevestiging

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LNG-100
Rubix:05103321
Fabrikant:33895
EAN:4052568009748
FESTO LAGERBLOK LNG-100 33895

Technische samenvatting

Typebevestiging met gaffelvoet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK LNG-100 33895


Bevestiging met gaffelvoet LNG-100 Grootte=100, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 80 °C, Productgewicht=1141 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89x101x95 mm
Logistiek gewicht1111 g
Typebevestiging met gaffelvoet
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 44,90 excl. BTW
/ stuk
€ 54,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden