ESAB MIGDRAAD OK ARISTOROD 12.50 - 1.2MM.G3Si1 ER70S-6(18KG)

Niet-koper MAG staaldraad ARISTOROD OK 12,50

Zie technische informatie

Referenties

Esab:1A50126910
Rubix:24700091
EAN:7330129208982
ESAB MIGDRAAD OK ARISTOROD 12.50 - 1.2MM.G3Si1 ER70S-6(18KG)

Technische samenvatting

Diameter1,2 mm
Verpakking18 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : ESAB MIGDRAAD OK ARISTOROD 12.50 - 1.2MM.G3Si1 ER70S-6(18KG)


Niet-koper MAG staaldraad ARISTOROD. Rek: 26%. Breukbelasting: 560 Mpa. Rekgrens: 470 Mpa.

Sterke punten

De OK AristoRod 12.50 is uitgerust met exclusieve ESAB-technologie: Advanced Surface Characteristics (ASC). Deze draad garandeert uitstekende stokeigenschappen, probleemloze aanvoer, zelfs bij hoge snelheden en op lange kabels, een bijzonder stabiele boog bij hoge lasstromen, een zeer laag niveau van lasprojecties, minimale rookemissies, minder slijtage van de contacttip en een betere weerstand van de draad tegen corrosie.

Toepassingen

Draad gebruikt in de bouwindustrie in het algemeen, voor de vervaardiging van onderdelen in de automobielindustrie, de vervaardiging van drukapparatuur en voor de scheepsbouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,2 mm
Verpakking18 kg
74,25 excl. BTW
/ rol
89,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Diameter

Verpakking