LOCTITE OLIE TOLERANTIE BORGMIDDEL 603 FLACON 250 ML

Loctite 603

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:603
Rubix:07010195
Fabrikant:142443
EAN:5010266168975
LOCTITE OLIE TOLERANTIE BORGMIDDEL 603 FLACON 250 ML

Technische samenvatting

Kleurgroen
Inhoud250 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE OLIE TOLERANTIE BORGMIDDEL 603 FLACON 250 ML


De LOCTITE® 603 lijm voor cilindrische bevestiging biedt een hoogwaardige oplossing voor het verlijmen van cilindrische onderdelen zoals lagers, ringen en assen. Dit product is bijzonder geschikt voor situaties waarin oppervlakken niet volledig gereinigd kunnen worden, dankzij het vermogen om te uitharden op ondergronden met anticorrosieolie of snijvloeistoffen. Dankzij de lage viscositeit versterkt het effectief nauwe perspassingen en glijdende fittingen met een lage speling, waardoor een langdurige, betrouwbare hechting wordt gegarandeerd. Dit product zorgt voor een sterke bevestiging die bestand is tegen schokken en trillingen, waardoor loskomen of lekken wordt voorkomen.

Specificaties:
- Kleur: groen.
- Viscositeit: 125,0 mPa.s (cP).
- Afschuifkracht op staal: 26,0 N/mm² (3770,0 psi).
- Gebruikstemperatuur: -55,0 tot 150,0 °C.
- Fixatietijd: 10,0 min.
- Gatopvulling: 0,15 mm.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal.

Normen:
Deze LOCTITE® 603 lijm voldoet aan de volgende Normen:
- NSF: gecertificeerd voor veilig gebruik in omgevingen waar accidenteel contact met voedsel kan voorkomen.
- WRAS: voldoet aan de eisen voor drinkwaterkwaliteit, zonder risico op contaminatie van watervoorzieningssystemen.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Zorgt voor een sterke verlijming van cilindrische assemblages, zoals lagers, ringen en assen, en voorkomt loskomen;
- Presteert ook op licht geoliede oppervlakken met snijvloeistoffen of anticorrosieolie;
- Ideaal voor nauwe perspassingen en glijdende fittingen met een lage speling;
- Bestand tegen schokken en trillingen voor duurzame prestaties;
- Geoptimaliseerde fixatietijd voor een vlotte montage van onderdelen;
- Breed temperatuurbereik, geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen

De LOCTITE® 603 lijm is bijzonder geschikt voor de assemblage van cilindrische onderdelen, zoals:
- Lagers: biedt betrouwbare bevestiging, zelfs bij olieresten;
- Ringen en assen: zorgt voor een stevige en duurzame fixatie en beperkt mechanische speling;
- Mechanische onderdelen onderhevig aan trillingen: voorkomt loskomen in zwaarbelaste omgevingen;
- Diverse industriële toepassingen: geschikt voor sectoren zoals de auto-industrie, algemene mechanica en industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)178x114x163 mm
Kleurgroen
Inhoud250 ml
Minimale temperatuur-55 °C
Droogtijd10 min
Aangepaste tariefcode35061000
€ 190,77 excl. BTW
/ stuk
€ 230,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud