Referenties
Gates:LL GT 5MR 6 (30M) STEEL
Rubix:02330022
Fabrikant:939610041
EAN:5412571376432

Productdetails : GATES TANDRIEM LL GT 5MR 6 (30M) STEEL
De Long Length eindige riem is een alternatief voor distributiekettingen op aandrijvingen met een omkering in de draairichting. Eindige riemen zijn geschikt voor toepassingen met lineaire beweging (automatische deuren, transportbanden in magazijnen, liften), voor nauwkeurige positionering (werktuigmachines, machines met x-y coördinaten) en tweerichtingsaandrijvingen (computers, printers en kantoormachines). Gates Long Length-riemen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, constructies en tandprofi elen om tegemoet te komen aan een brede waaier van vermogens, snelheden en toepassingen.
Sterke punten
• Maakt exacte positionering mogelijk waardoor de riem ideaal is voortoepassingen met repetitieve bewegingen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Profiel | ll-gt |
| Breedte riem | 6 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,50 excl. BTW
/ 30 meters
€ 415,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
