OPTIBELT TANDRIEM 8M 744 30

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:744 8M 30
Rubix:A0598569
Fabrikant:1851716
EAN:4014486508222
OPTIBELT TANDRIEM 8M 744 30
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte744 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 744 30


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte744 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden93
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,81 excl. BTW
/ stuk
38,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen