GATES TANDRIEM LL GT 8MR 10 (30M) GLASS

Long Length GT

Zie technische informatie
Referenties
Gates:LL GT 8MR 10 (30M) GLASS
Rubix:02330030
Fabrikant:939610047
EAN:5412571376456
GATES TANDRIEM LL GT 8MR 10 (30M) GLASS
Technische samenvatting
Profielll-gt
Breedte riem10 mm
Materiaalchlooropreen
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM LL GT 8MR 10 (30M) GLASS


De Long Length eindige riem is een alternatief voor distributiekettingen op aandrijvingen met een omkering in de draairichting. Eindige riemen zijn geschikt voor toepassingen met lineaire beweging (automatische deuren, transportbanden in magazijnen, liften), voor nauwkeurige positionering (werktuigmachines, machines met x-y coördinaten) en tweerichtingsaandrijvingen (computers, printers en kantoormachines). Gates Long Length-riemen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, constructies en tandprofi elen om tegemoet te komen aan een brede waaier van vermogens, snelheden en toepassingen.

Sterke punten

• Maakt exacte positionering mogelijk waardoor de riem ideaal is voortoepassingen met repetitieve bewegingen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Profielll-gt
Breedte riem10 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
559,50 excl. BTW
/ 30 meters
676,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen