GATES TANDRIEM LL HTD 8M 15 (30M) STEEL

Long Length HTD

Zie technische informatie
Referenties
Gates:LL HTD 8M 15 (30M) STEEL
Rubix:02330092
Fabrikant:930810048
EAN:5412571336955
GATES TANDRIEM LL HTD 8M 15 (30M) STEEL
Technische samenvatting
Profielll-htd
Werklengte1181,102 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM LL HTD 8M 15 (30M) STEEL


De Long Length eindige riem is een alternatief voor distributiekettingen op aandrijvingen met een omkering in de draairichting. Eindige riemen zijn geschikt voor toepassingen met lineaire beweging (automatische deuren, transportbanden in magazijnen, liften), voor nauwkeurige positionering (werktuigmachines, machines met x-y coördinaten) en tweerichtingsaandrijvingen (computers, printers en kantoormachines). Gates Long Length-riemen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, constructies en tandprofi elen om tegemoet te komen aan een brede waaier van vermogens, snelheden en toepassingen.

Sterke punten

• Maakt exacte positionering mogelijk waardoor de riem ideaal is voortoepassingen met repetitieve bewegingen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Profielll-htd
Werklengte1181,102 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
978,00 excl. BTW
/ 30 meters
1.183,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen