Referenties
INA:LR605-2RSR-HLC
Rubix:03111942
Fabrikant:0009713670000
EAN:4012802471205

Productdetails : INA LR 605-2RSR/HLC LOOPROL
Looprol LR6..-2RSR, enkelrijig, zonder kunststof band
Sterke punten
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr6..-2rs/2rsr |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 510 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1290 N |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden