Referenties
SKF:305705 C-2Z
Rubix:03046138
Fabrikant:37224
EAN:7316577742667

Productdetails : SKF 305705 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze nokrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op tweerijige hoekcontactkogellagers. Ze hebben een dikwandige buitenring met een plat loopvlak en worden gesmeerd, afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen en relatief hoge snelheid
- Geschikt voor kantelmomenten
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Geïntegreerde afdichting, voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor kantelmomenten
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Geïntegreerde afdichting, voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 321 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20,6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3057 |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,36 excl. BTW
/ stuk
€ 96,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden