Referenties
Vervangen ref.:LR207-X-2RS
INA:LR207-X-2RSR
Rubix:03111798
Fabrikant:0946917200000
EAN:4054372414107

Productdetails : INA LR 207 X/2RSR LOOPROL
Looprol LR..-2RSR, enkelrijig, geen kunststof band
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,10 excl. BTW
/ stuk
€ 90,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen