Referenties
INA:LR5200-2Z-TVH-XL
Rubix:03111844
Fabrikant:0824790540000
EAN:4064328469655

Productdetails : INA LR 5200-2Z/TVH/XL LOOPROL
Looprol LR..-2Z-TVH-XL, twee rijen, geen plastic ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,68 excl. BTW
/ stuk
€ 68,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden