Referenties
Pferd Tools:LOS HM 3808
Rubix:23081832
Fabrikant:25403808
EAN:4007220063132




Productdetails : PFERD GATZAAG HM LOS HM 3808
De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35 mm) is ontworpen voor gebruik op gebogen oppervlakken en buizen, met een maximale diepte van 32 mm. Uitzondering: LOS HM 6060 Maximale diepte 57 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,31 excl. BTW
/ stuk
€ 123,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
