PFERD GATZAAG HM LOS HM 4208

LOS HM 4208 metaalcarbide boren

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:LOS HM 4208
Rubix:23081834
Fabrikant:25404208
EAN:4007220063170
PFERD GATZAAG HM LOS HM 4208

Technische samenvatting

Diameter42 mm
Materiaal mantelcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD GATZAAG HM LOS HM 4208


De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35 mm) is ontworpen voor gebruik op gebogen oppervlakken en buizen, met een maximale diepte van 32 mm. Uitzondering: LOS HM 6060 Maximale diepte 57 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter42 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte8 mm
Aangepaste tariefcode82079099
€ 118,51 excl. BTW
/ stuk
€ 143,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen