STANLEY SCHUURPAPIER K80 (10 ST) STHT0-05929
Los schuurvel voor blok K120/K80
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STHT0-05929
Rubix:10133613
EAN:3253560059293

Productdetails : STANLEY SCHUURPAPIER K80 (10 ST) STHT0-05929
Packs of 10 sanding sheets to be used in conjunction with the hand and pole sanders.
Sterke punten
• Zware geribde aluminium constructie blijft vlak en buigt niet door
• Efficiënte klem houdt schuurpapier stevig op zijn plaats
• Blok van 230mm x 80,4mm (9€ x 31/4€) geschikt voor de meeste soorten schuurpapier
• Efficiënte klem houdt schuurpapier stevig op zijn plaats
• Blok van 230mm x 80,4mm (9€ x 31/4€) geschikt voor de meeste soorten schuurpapier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x105x320 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,55 excl. BTW
/ stuk
€ 21,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen