GEDORE LOSSE ESSEN STEEL TBV 1000 GR. - E-4 E-1000
Reserve steel Essen E 4 E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:E-4 E-1000
Rubix:10025009
Fabrikant:8588620
EAN:4010883858861

Documenten
Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL TBV 1000 GR. - E-4 E-1000
• essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
• voor ovale hamerogen, bijv. voor bankhamers
Losse essen steel 360 mm essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111 voor ovale hamerogen, bijv. voor bankhamers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 183 g |
| Materiaal | as |
| Lengte | 360 mm |
| Gewicht | 183 g |
| Voor model | oval hammer eyes |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,06 excl. BTW
/ stuk
€ 7,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden