Referenties
Gedore:E 226 E-1
Rubix:10020638
Fabrikant:8826310
EAN:4010883882637

Productdetails : GEDORE LOSSE ESSEN STEEL 320MM - E-226 E-1
essen (E 9 E) of hickory (E 9 H). vlgs. DIN 5112. uitvoering -90 = 90 cm steel
Losse essen steel 320 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal | essenhout |
| Lengte | 320 mm |
| Gewicht | 45 g |
| Voor model | 226 e + 227 e |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,21 excl. BTW
/ stuk
€ 5,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen