Referenties
Gedore:E 72 H-100
Rubix:10026097
Fabrikant:1541730
EAN:4010883101073

Productdetails : GEDORE HICKORY STEEL TBV 72 H 100 - E 72 H 100
• hickorysteel met steelbeschermingshuls en bevestigingsschroef voor een continu vaste verbinding met de kop
• losse steel E 72 H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal | hickory |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 40 g |
| Voor model | 72 h |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
