Referenties
Gedore:E-8601 1.3/4
Rubix:10020013
Fabrikant:1431161
EAN:4010883100298

Productdetails : GEDORE LOSSE HICKORYSTEEL 400MM - E-8601 1.3/4
Ergonomisch gevormde steel van hoogwaardig hickoryhout. Extreem buigvast en bijna onbreekbaar.
Losse hickorysteel 400 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Materiaal | hickory |
| Lengte | 400 mm |
| Gewicht | 800 g |
| Voor model | e-8601/8602 1.3/4 |
| Aangepaste tariefcode | 44170000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,93 excl. BTW
/ stuk
€ 15,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
