CRC GREEN NSR SENSITIVE 5 LTR 32964-AA
Lossingsmiddel voor kunststoffen en rubber [voor verven].
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:NSR Sensitive
Rubix:07020148
Fabrikant:32964-AA
EAN:5412386065699

Documenten
Productdetails : CRC GREEN NSR SENSITIVE 5 LTR 32964-AA
NSR Sensitive is een kleurloos lossingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor kunststoffen en rubbers die na het spuitgieten gelakt, verlijmd of op een andere manier nabewerkt moeten worden. Het zorgt voor een snelle lossing zonder de kwaliteit van nabewerkingen zoals verven, lijmen of lassen te beïnvloeden.
Kenmerken:
NSR Sensitive is geformuleerd om uitstekende lossing te bieden, zelfs bij complexe vormen of gevoelige polymeren die onder druk staan. Dit product laat een kleurloze film achter die niet belemmert bij nabewerkingen zoals verven, drukken, hechten of plateren. De hittebestendigheid betekent dat het kan worden gebruikt op onderdelen die tot +150 °C worden verhit, en de geschikte viscositeit zorgt voor een gelijkmatige toepassing voor effectief, vlekkeloos ontvormen. Het is ontworpen voor gebruik als een spray en garandeert een homogene film, wat helpt om uitval tijdens de productie te verminderen.
Specificaties:
- Uiterlijk: vloeistof
- Kleur: kleurloos
- Viscositeit: 3000 cPs
- Max. gebruikstemperatuur: +150 °C
- Chemische basis: alkyl-methylolie in een oplosmiddel
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
- Dichtheid: 0,772 g/cm³ bij 20 °C
- Vlampunt: 30 °C (gesloten beker)
Normen:
Het product NSR Sensitive voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) betreffende de veiligheid van chemische stoffen, die een veilig beheer van chemische stoffen gedurende de hele levenscyclus garandeert. Het is ook in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, die een hoog niveau van bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu garandeert.
Merkinformatie:
CRC Industries werd opgericht in 1958 en is een wereldleider in chemische oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en elektronica. Met het Europese hoofdkantoor in België richt het bedrijf zich op kwaliteit, voortdurende innovatie en respect voor milieunormen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1300 producten om aan de industriële eisen te voldoen.
Kenmerken:
NSR Sensitive is geformuleerd om uitstekende lossing te bieden, zelfs bij complexe vormen of gevoelige polymeren die onder druk staan. Dit product laat een kleurloze film achter die niet belemmert bij nabewerkingen zoals verven, drukken, hechten of plateren. De hittebestendigheid betekent dat het kan worden gebruikt op onderdelen die tot +150 °C worden verhit, en de geschikte viscositeit zorgt voor een gelijkmatige toepassing voor effectief, vlekkeloos ontvormen. Het is ontworpen voor gebruik als een spray en garandeert een homogene film, wat helpt om uitval tijdens de productie te verminderen.
Specificaties:
- Uiterlijk: vloeistof
- Kleur: kleurloos
- Viscositeit: 3000 cPs
- Max. gebruikstemperatuur: +150 °C
- Chemische basis: alkyl-methylolie in een oplosmiddel
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
- Dichtheid: 0,772 g/cm³ bij 20 °C
- Vlampunt: 30 °C (gesloten beker)
Normen:
Het product NSR Sensitive voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) betreffende de veiligheid van chemische stoffen, die een veilig beheer van chemische stoffen gedurende de hele levenscyclus garandeert. Het is ook in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, die een hoog niveau van bescherming voor de menselijke gezondheid en het milieu garandeert.
Merkinformatie:
CRC Industries werd opgericht in 1958 en is een wereldleider in chemische oplossingen voor de industrie, de auto-industrie en elektronica. Met het Europese hoofdkantoor in België richt het bedrijf zich op kwaliteit, voortdurende innovatie en respect voor milieunormen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1300 producten om aan de industriële eisen te voldoen.
Sterke punten
- Maakt snel, schoon lossen van gevoelige onderdelen mogelijk;
- Compatibel met nabewerkingen zoals verven, lijmen of bedrukken;
- Bestand tegen temperaturen tot +150 °C;
- Kan uitstekend omgaan met complexe vormen;
- Kleurloze film die het uiterlijk van onderdelen niet beïnvloedt;
- Product verkrijgbaar in handige spuitbus- en bulkformaten voor industrieel gebruik.
- Compatibel met nabewerkingen zoals verven, lijmen of bedrukken;
- Bestand tegen temperaturen tot +150 °C;
- Kan uitstekend omgaan met complexe vormen;
- Kleurloze film die het uiterlijk van onderdelen niet beïnvloedt;
- Product verkrijgbaar in handige spuitbus- en bulkformaten voor industrieel gebruik.
Toepassingen
NSR Sensitive is ideaal voor de lossing van kunststof en rubberen onderdelen die een oppervlaktebehandeling vereisen. Het wordt vooral aanbevolen voor het lossen van kwetsbare polymeren, zoals polyethyleen met een lage dichtheid dat gevoelig is voor scheuren door spanning. Dit product wordt veel gebruikt in industriële sectoren zoals de auto-industrie, elektronica, consumentengoederen en de productie van technische onderdelen, waar nauwkeurig ontvormen en de kwaliteit van de afwerking van cruciaal belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Gewicht | 0,43 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 444,66 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 538,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen